Nedtrain Oud
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
Vis moletées & vis à oreilles
51829
51829.040.006
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
Vis moletée epaulée DIN 464 Acier inoxydable (Inox) A1 M4X6
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
A1
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M4
Longueur
6 mm
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A1
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b
12
d-D
M4
dk
16
ds
8
Filetage total quand L ≤
16
h
9.5
k
3.5
L (mm)
6
P
0.7
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
464
Numéros d'articles
Numéro d'article
51829.040.006
EAN
8715494282000
UBB
500512309567
UNSPSC
31161500