Vis à tête hexagonale à embase
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
Vis à tête hexagonale à embase
01049
01049.120.035
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
Vis de sécurité à tête hexagonale à embase crantée DIN ≈6921 Acier Electro zingué 100 M12X35
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
100
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M12
Longueur
35 mm
Classe
100
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
d-D
M12
dc
24
k
8.7
L (mm)
35
P
1.75
s
17
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈6921
Numéros d'articles
Numéro d'article
01049.120.035
EAN
8715494327848
UBB
500577291833
UNSPSC
31161620
Télécharger des informations supplémentaires