text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Visserie
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
Visserie
Vis à bois
51861
51861.045.020
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Vis de ferblanterie 3 pces avec Epdm 15mm TX Acier inoxydable (Inox) A2 Cuivrage 4,5X20X15MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
4.5 mm
Longueur
20 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Revêtement
Cuivrage
Poids par pièce (g)
3.1
Info
anneau ø=15mm
Code Douanier
Voir
Dimensions
d2
15
D (mm)
4.5
dk
8.3
k
2.35
L (mm)
20
Clé
20
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
51861.045.020
EAN
8715494632478
UBB
500634366172
UNSPSC
31161508