Vis à bois
51844
51844.045.080
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
Vis de ferblanterie 3 pces avec Epdm 15mm Pozidriv Acier inoxydable (Inox) A2 Cuivrage 4,5X80X15MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Revêtement
Cuivrage
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
4.5 mm
Longueur
80 mm
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Revêtement
Cuivrage
Info
anneau ø=15mm
Dimensions
d2
15
D (mm)
4.5
dk
8.3
k
2.35
L (mm)
80
No. empreinte cruciforme
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
51844.045.080
EAN
8715494631044
UBB
500634613268
UNSPSC
31161508