Vis à bois
51844
51844.045.055
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
Vis de ferblanterie 3 pces avec Epdm 15mm Pozidriv Acier inoxydable (Inox) A2 Cuivrage 4,5X55X15MM
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
Pozidriv
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Revêtement
Cuivrage
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
4.5 mm
Longueur
55 mm
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Revêtement
Cuivrage
Info
anneau ø=15mm
Dimensions
d2
15
D (mm)
4.5
dk
8.3
k
2.35
L (mm)
55
No. empreinte cruciforme
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
51844.045.055
EAN
8715494631013
UBB
500634612922
UNSPSC
31161508