Vis à bois
51780
51780.045.120
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
Vis de ferblanterie 2TG pces avec Epdm 25mm Pozidriv Acier inoxydable (Inox) A2 4,5X120X15MM
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
Pozidriv
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Info
anneau ø=15mm
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
4.5 mm
Longueur
120 mm
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Info
anneau ø=15mm
Dimensions
d2
15
D (mm)
4.5
dk
8.3
k
2.35
L (mm)
120
No. empreinte cruciforme
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
51780.045.120
EAN
8717077004559
UBB
500634630742
UNSPSC
31161508