text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Visserie
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
Visserie
Vis à bois
51788
51788.045.060
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Vis de ferblanterie 2TG pces avec Epdm 20mm Pozidriv Acier inoxydable (Inox) A2 4,5X60X20MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
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
4.5 mm
Longueur
60 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Poids par pièce (g)
7
Info
anneau ø=20mm
Code Douanier
Voir
Dimensions
d2
20
D (mm)
4.5
dk
8.3
k
2.35
L (mm)
60
No. empreinte cruciforme
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
51788.045.060
EAN
8717077004801
UBB
500634636459
UNSPSC
31161508