text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Vis autoperçeuse
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
Visserie
Vis autoperçeuse
31820
31820.055.070
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Vis autoperceuse à tête cylindrique à empreinte cruciforme Phillips DIN 7504 M-H Acier Electro zingué grand conditionnement ST5,5X70MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Application (métal)
Aluminium
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 250
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
5.5 mm
Longueur
70 mm
Application (métal)
Aluminium
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage de vis à tôle
Poids par pièce (g)
9.48
Info
Longueur max. de serrage KL = L - L
1
.
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.grand conditionnement
Code Douanier
Voir
Dimensions
D (mm)
5.5
dk
11
k
4
L (mm)
70
L1 ≈
7
No. empreinte cruciforme
3
P
1.8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
7504-M H
ISO
15481 H
Numéros d'articles
Numéro d'article
31820.055.070
EAN
8717077074187
UBB
500645274142
UNSPSC
31161507
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger des informations supplémentaires