text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis autoperceuse à tête fraisée à empreinte cruciforme Phillips DIN 7504 O-H Acier inoxydable (Inox) A2 ST3,9X19MM

Spécifications

Diamètre 3.9 mm
Longueur 19 mm
Application (métal) Aluminium
Marque Fabory
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Filetage Filetage de vis à tôle
Info
  • Longueur max. de serrage KL = L - L1.

Dimensions

D (mm) 3.9
dk 7.5
L (mm) 19
L1 ≈ 6
No. empreinte cruciforme 2
P 1.4

Normes

ISO 15482 H
DIN 7504-O H

Numéros d'articles

Numéro d'article 31880.039.019
EAN 8715492966940
UBB 950352877548
UNSPSC 31161507

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.