Vis autoperçeuse
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
Vis autoperçeuse
31810
31810.039.025
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
Vis auto-perceuses à tête hexagonale à embase DIN 7504 K Acier Electro zingué grand conditionnement ST3,9X25MM
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
Filetage de vis à tôle
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
3.9 mm
Longueur
25 mm
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage de vis à tôle
Info
Longueur max. de serrage KL = L - L
1
.
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.grand conditionnement
Dimensions
dc
8.3
D (mm)
3.9
k (max.)
3.4
L (mm)
25
L1 ≈
6
P
1.3
s
5.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
7504-K
ISO
15480
Numéros d'articles
Numéro d'article
31810.039.025
EAN
8717077073609
UBB
500645268383
UNSPSC
31161507