text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis épaulée à tête cylindrique à six pans creux UNC ASME B18.3 Alliage d‘acier Brut (#10)1/4X1 Inch

Spécifications

Longueur 1 Inch
Marque Fabory
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Cylindrical Knurled
Matière Alliage d‘acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Unified National Coarse
Info
  • Toutes les dimensions du tableau ci-dessus sont en pouces.
  • Marking of these screws is not mandatory.
  • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
  • Attention: As the thread tolerance class for these screws is 3A, plating can cause thread fit problems.

Dimensions

A (max.) 0.375
D 0.25
D1 0.19
E 0.375
H (max.) 0.188
J 0.125
Filets par pouce 24
D (min.) 0.246
D (max.) 0.248

Normes

ASME B18.3
BS 2470

Numéros d'articles

Numéro d'article U07111.025.0100
EAN 8715492891419
UBB 500624163472
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.