Nedtrain Oud
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
Vis de centrage
U07111
U07111.025.0125
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
Vis épaulée à tête cylindrique à six pans creux UNC ASME B18.3 Alliage d‘acier Brut (#10)1/4X1.1/4
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Longueur
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Cylindrical Knurled
Matière
Alliage d‘acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Unified National Coarse
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Longueur
1.1/4 Inch
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Cylindrical Knurled
Matière
Alliage d‘acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Unified National Coarse
Info
Toutes les dimensions du tableau ci-dessus sont en pouces.
Marking of these screws is not mandatory.
Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
Attention: As the thread tolerance class for these screws is 3A, plating can cause thread fit problems.
Dimensions
A (max.)
0.375
D
0.25
D1
0.19
E
0.375
H (max.)
0.188
J
0.125
Filets par pouce
24
D (min.)
0.246
D (max.)
0.248
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
2470
ASME
B18.3
Numéros d'articles
Numéro d'article
U07111.025.0125
EAN
8715492891426
UBB
500624163548
UNSPSC
31161605
Télécharger des informations supplémentaires