Vis à tôle
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
Vis à tôle
26456
26456.035.016
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
Vis à tôle à tête ronde avec colerette à empreinte cruciforme Phillips Acier Electro zingué passivé noir ST3,5X16MM
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
Phillips
Forme de tête
Tête ronde
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué passivé noir
Filetage
Filetage de vis à tôle
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
3.5 mm
Longueur
16 mm
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête ronde
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué passivé noir
Filetage
Filetage de vis à tôle
Info
All dimensions are guide values and may deviate dependent on the manufacturer.
Dimensions
dc (max.)
9
D (mm)
3.5
k
2.3
L (mm)
16
No. empreinte cruciforme
2
P
1.3
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
26456.035.016
EAN
8715492656780
UBB
950352663948
UNSPSC
31161507