Vis à tôle
51650
51650.048.045
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
Vis à tôle à tête hexagonale DIN 7976 C Acier inoxydable (Inox) A2 ST4,8X45MM
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
A2
Filetage
Filetage de vis à tôle
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
4.8 mm
Longueur
45 mm
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage de vis à tôle
Dimensions
D (mm)
4.8
k
3
L (mm)
45
P
1.6
s
8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
≈E25-662 C
BS
≈4174-AB
ISO
≈1479 C
DIN
7976 C
ASME
≈B18.6.5M-AB
Numéros d'articles
Numéro d'article
51650.048.045
EAN
8715494104517
UBB
500571497709
UNSPSC
31161507