Vis à tôle
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
Vis à tôle
51650
51650.042.019
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
Vis à tôle à tête hexagonale DIN 7976 C Acier inoxydable (Inox) A2 ST4,2X19MM
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
A2
Filetage
Filetage de vis à tôle
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
4.2 mm
Longueur
19 mm
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage de vis à tôle
Dimensions
D (mm)
4.2
k
2.8
L (mm)
19
P
1.4
s
7
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
7976 C
BS
≈4174-AB
NF
≈E25-662 C
ISO
≈1479 C
ASME
≈B18.6.5M-AB
Numéros d'articles
Numéro d'article
51650.042.019
EAN
8715494104425
UBB
500571496891
UNSPSC
31161507