text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tôle à tête hexagonale DIN 7976 C Acier Electro zingué ST4,2X32MM


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 4.2 mm
Longueur 32 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage de vis à tôle
Poids par pièce (g) 2.91
Code Douanier 7318149190

Dimensions

D (mm) 4.2
k 2.8
L (mm) 32
P 1.4
s 7

Normes

ISO ≈1479 C
NF ≈E25-662 C
BS ≈4174-AB
ASME ≈B18.6.5M-AB
DIN 7976 C

Numéros d'articles

Numéro d'article 26080.042.032
EAN 8717077064171
UBB 500645226704
UNSPSC 31161507

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.