Vis à tôle
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
Vis à tôle
28100
28100.048.016
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
Vis à tôle à tête hexagonale à embase cylindrique DIN ≈6928 C Acier Electro zingué ST4,8X16MM
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
Filetage de vis à tôle
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
4.8 mm
Longueur
16 mm
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage de vis à tôle
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
c
0.9
dc
10.5
D (mm)
4.8
k
4.3
L (mm)
16
P
1.6
s
8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈7053 C
BS
≈7599
DIN
≈6928 C
Numéros d'articles
Numéro d'article
28100.048.016
EAN
8715492951953
UBB
950352144857
UNSPSC
31161507