text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme Pozidriv DIN 7983 C-Z Acier inoxydable (Inox) A4 ST3,9X13MM


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Pozidriv
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 3.9 mm
Longueur 13 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Pozidriv
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Filetage Filetage de vis à tôle
Poids par pièce (g) 0.88
Code Douanier 7318141090

Dimensions

D (mm) 3.9
dk 7.5
f ≈ 1.3
k ≈ 2.3
L (mm) 13
No. empreinte cruciforme 2
P 1.4

Normes

DIN 7983 CZ
ISO 7051 CZ
NF E25-657 C

Numéros d'articles

Numéro d'article 55689.039.013
EAN 8715494558259
UBB 500634543473
UNSPSC 31161507

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.