text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Nedtrain Oud
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
Visserie
Vis à tôle
55689
55689.035.022
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme Pozidriv DIN 7983 C-Z Acier inoxydable (Inox) A4 ST3,5X22MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
3.5 mm
Longueur
22 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Filetage
Filetage de vis à tôle
Poids par pièce (g)
1.17
Code Douanier
7318141090
Dimensions
D (mm)
3.5
dk
6.8
f ≈
1.2
k ≈
2.1
L (mm)
22
No. empreinte cruciforme
2
P
1.3
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-657 C
DIN
7983 CZ
ISO
7051 CZ
Numéros d'articles
Numéro d'article
55689.035.022
EAN
8715494558105
UBB
500634543051
UNSPSC
31161507
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande