Vis à tôle
51689
51689.055.025
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
Vis à tôle à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme Pozidriv DIN 7983 C-Z Acier inoxydable (Inox) A2 ST5,5X25MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage de vis à tôle
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
5.5 mm
Longueur
25 mm
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage de vis à tôle
Dimensions
D (mm)
5.5
dk
10.8
f ≈
1.7
k ≈
3.4
L (mm)
25
No. empreinte cruciforme
3
P
1.8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
7051 CZ
DIN
7983 CZ
NF
E25-657 C
Numéros d'articles
Numéro d'article
51689.055.025
EAN
8715492305398
UBB
950352783407
UNSPSC
31161507