text.skipToContent
text.skipToNavigation
Cher client, passez votre commande à temps en prévision du jour de l'Ascension et d'une maintenance planifiée.
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
Vis à tôle
51689
51689.035.013
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
Vis à tôle à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme Pozidriv DIN 7983 C-Z Acier inoxydable (Inox) A2 ST3,5X13MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage de vis à tôle
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
3.5 mm
Longueur
13 mm
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage de vis à tôle
Dimensions
D (mm)
3.5
dk
6.8
f ≈
1.2
k ≈
2.1
L (mm)
13
No. empreinte cruciforme
2
P
1.3
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
7983 CZ
ISO
7051 CZ
NF
E25-657 C
Numéros d'articles
Numéro d'article
51689.035.013
EAN
8715492305121
UBB
950352781005
UNSPSC
31161507