Nedtrain Oud
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
Vis à tôle
51690
51690.029.013
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
Vis à tôle à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme Phillips DIN 7983 C-H Acier inoxydable (Inox) A2 ST2,9X13MM
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
Phillips
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage de vis à tôle
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
2.9 mm
Longueur
13 mm
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage de vis à tôle
Dimensions
D (mm)
2.9
dk
5.5
f ≈
0.9
k ≈
1.7
L (mm)
13
No. empreinte cruciforme
1
P
1.1
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-657
ISO
7051 CH
DIN
7983 CH
Numéros d'articles
Numéro d'article
51690.029.013
EAN
8715492305510
UBB
950352200113
UNSPSC
31161507