Nedtrain Oud
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
Vis à tôle
51690
51690.022.019
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
Vis à tôle à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme Phillips DIN 7983 C-H Acier inoxydable (Inox) A2 ST2,2X19MM
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
Phillips
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage de vis à tôle
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
2.2 mm
Longueur
19 mm
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage de vis à tôle
Dimensions
D (mm)
2.2
dk
4.3
f ≈
0.7
k ≈
1.3
L (mm)
19
No. empreinte cruciforme
1
P
0.8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-657
ISO
7051 CH
DIN
7983 CH
Numéros d'articles
Numéro d'article
51690.022.019
EAN
8715494105279
UBB
500571503985
UNSPSC
31161507