text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes ISO 14586 C Acier inoxydable (Inox) A4 ST2,2X25MM


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Six lobes internes
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 2.2 mm
Longueur 25 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Six lobes internes
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Filetage Filetage de vis à tôle
Poids par pièce (g) 0.51
Code Douanier 7318141090

Dimensions

D (mm) 2.2
dk (max.) 4.3
k (max.) 1.3
L (mm) 25
P 0.8
Clé 6

Normes

ISO 14586 C

Numéros d'articles

Numéro d'article 55683.022.025
EAN 8715494603577
UBB 500633446132
UNSPSC 31161507

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.