Vis à tôle
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
Vis à tôle
51683
51683.029.016
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
Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes ISO 14586 C Acier inoxydable (Inox) A2 ST2,9X16MM
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
Six lobes internes
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage de vis à tôle
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
2.9 mm
Longueur
16 mm
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage de vis à tôle
Dimensions
D (mm)
2.9
dk (max.)
5.5
k (max.)
1.7
L (mm)
16
P
1.1
Clé
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
14586 C
Numéros d'articles
Numéro d'article
51683.029.016
EAN
8715494131360
UBB
500571718658
UNSPSC
31161507