text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tôle à tête fraisée à six lobes internes ISO 14586 C Acier Electro zingué ST2,9X13MM


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Six lobes internes
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 2.9 mm
Longueur 13 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Six lobes internes
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage de vis à tôle
Poids par pièce (g) 0.48
Code Douanier 7318149190

Dimensions

D (mm) 2.9
dk (max.) 5.5
k (max.) 1.7
L (mm) 13
P 1.1
Clé 10

Normes

ISO 14586 C

Numéros d'articles

Numéro d'article 26521.029.013
EAN 8715492657107
UBB 950352572867
UNSPSC 31161507

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.