text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tôle à tête fraisée à empreinte cruciforme Pozidriv DIN 7982 C-Z Acier inoxydable (Inox) A4 ST4,2X16MM


Položka č.
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Pozidriv
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie

Technické údaje

Diamètre 4.2 mm
Longueur 16 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Pozidriv
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Filetage Filetage de vis à tôle
Poids par pièce (g) 1.23
Code Douanier

Rozmery

D (mm) 4.2
dk 8.1
k ≈ 2.5
L (mm) 16
No. empreinte cruciforme 2
P 1.4

Normy

ISO 7050 CZ
DIN 7982 CZ
NF E25-656 C

Čísla materiálu

Položka č. 55681.042.016
EAN 8715494555463
UBB 500634536618
UNSPSC 31161507

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.