Vis à tôle
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
Vis à tôle
26432
26432.035.038
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
Vis à tôle à tête fraisée à empreinte cruciforme Pozidriv DIN 7982 C-Z Acier Electro zingué passivé noir ST3,5X38MM
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
Pozidriv
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué passivé noir
Filetage
Filetage de vis à tôle
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
3.5 mm
Longueur
38 mm
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué passivé noir
Filetage
Filetage de vis à tôle
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
D (mm)
3.5
dk
6.8
k ≈
2.1
L (mm)
38
No. empreinte cruciforme
2
P
1.3
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
7050 CZ
DIN
7982 CZ
NF
E25-656 C
Numéros d'articles
Numéro d'article
26432.035.038
EAN
8712423008229
UBB
500654301885
UNSPSC
31161507