Vis à tôle
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
Vis à tôle
26432
26432.022.016
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
Vis à tôle à tête fraisée à empreinte cruciforme Pozidriv DIN 7982 C-Z Acier Electro zingué passivé noir ST2,2X16MM
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué passivé noir
Filetage
Filetage de vis à tôle
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
2.2 mm
Longueur
16 mm
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué passivé noir
Filetage
Filetage de vis à tôle
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
D (mm)
2.2
dk
4.3
k ≈
1.3
L (mm)
16
No. empreinte cruciforme
1
P
0.8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
7050 CZ
NF
E25-656 C
DIN
7982 CZ
Numéros d'articles
Numéro d'article
26432.022.016
EAN
8712423008106
UBB
500654300630
UNSPSC
31161507