Nedtrain Oud
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
Vis à tôle
51680
51680.063.070
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
Vis à tôle à tête fraisée à empreinte cruciforme Phillips DIN 7982 C-H Acier inoxydable (Inox) A2 ST6,3X70MM
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
Phillips
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage de vis à tôle
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
6.3 mm
Longueur
70 mm
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage de vis à tôle
Dimensions
D (mm)
6.3
dk
12.4
k ≈
3.8
L (mm)
70
No. empreinte cruciforme
3
P
1.8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
7982 CH
NF
E25-656
ISO
7050 CH
Numéros d'articles
Numéro d'article
51680.063.070
EAN
8715494111300
UBB
500571346401
UNSPSC
31161507