Vis à tôle
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
Vis à tôle
51680
51680.039.009
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
Vis à tôle à tête fraisée à empreinte cruciforme Phillips DIN 7982 C-H Acier inoxydable (Inox) A2 ST3,9X9,5MM
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
Phillips
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage de vis à tôle
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
3.9 mm
Longueur
9.5 mm
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage de vis à tôle
Dimensions
D (mm)
3.9
dk
7.5
k ≈
2.3
L (mm)
9.5
No. empreinte cruciforme
2
P
1.4
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
7982 CH
NF
E25-656
ISO
7050 CH
Numéros d'articles
Numéro d'article
51680.039.009
EAN
8715492303974
UBB
950352195263
UNSPSC
31161507