MAVE B.V.
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
Vis à tôle
26760
26760.048.070
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
Vis à tôle à tête cylindrique bombée large à empreinte cruciforme Pozidriv DIN 7981 C-Z Acier Electro zingué ST4,8X70MM
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
Pozidriv
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage de vis à tôle
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 250
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
4.8 mm
Longueur
70 mm
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage de vis à tôle
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
D (mm)
4.8
dk
9.5
k
3.55
L (mm)
70
No. empreinte cruciforme
2
P
1.6
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-658 C
ISO
7049 CZ
ASME
B18.6.4
DIN
7981 CZ
Numéros d'articles
Numéro d'article
26760.048.070
EAN
8717077075979
UBB
500645248419
UNSPSC
31161507