Vis à tôle
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
Vis à tôle
26402
26402.029.013
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
Vis à tôle à tête cylindrique bombée large à empreinte cruciforme Pozidriv DIN 7981 C-Z Acier Electro zingué passivé noir ST2,9X13MM
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué passivé noir
Filetage
Filetage de vis à tôle
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
2.9 mm
Longueur
13 mm
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué passivé noir
Filetage
Filetage de vis à tôle
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
D (mm)
2.9
dk
5.6
k
2.2
L (mm)
13
No. empreinte cruciforme
1
P
1.1
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.6.4
NF
E25-658 C
DIN
7981 CZ
ISO
7049 CZ
Numéros d'articles
Numéro d'article
26402.029.013
EAN
8715492655363
UBB
950352434431
UNSPSC
31161507