text.skipToContent
text.skipToNavigation
Cher client, passez votre commande à temps en prévision du jour de l'Ascension et d'une maintenance planifiée.
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
Nedtrain Oud
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
Vis à tôle
51660
51660.063.080
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
Vis à tôle à tête cylindrique bombée large à empreinte cruciforme Phillips DIN 7981 C-H Acier inoxydable (Inox) A2 ST6,3X80MM
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
Phillips
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage de vis à tôle
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
6.3 mm
Longueur
80 mm
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage de vis à tôle
Dimensions
D (mm)
6.3
dk
12.5
k
4.55
L (mm)
80
No. empreinte cruciforme
3
P
1.8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-658
ASME
B18.6.4
ISO
7049 CH
DIN
7981 CH
Numéros d'articles
Numéro d'article
51660.063.080
EAN
8715494118422
UBB
500571280717
UNSPSC
31161507