MAVE B.V.
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
Vis à tôle
26660
26660.063.080
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
Vis à tôle à tête cylindrique bombée large à empreinte cruciforme Phillips DIN 7981 C-H Acier Electro zingué ST6,3X80MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage de vis à tôle
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 250
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
6.3 mm
Longueur
80 mm
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage de vis à tôle
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
D (mm)
6.3
dk
12.5
k
4.55
L (mm)
80
No. empreinte cruciforme
3
P
1.8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
7049 CH
DIN
7981 CH
NF
E25-658
ASME
B18.6.4
Numéros d'articles
Numéro d'article
26660.063.080
EAN
8717077065826
UBB
500645243204
UNSPSC
31161507