Vis à tôle
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
Vis à tôle
26766
26766.055.025
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
Vis à tôle à tête cylindrique bombée à empreinte cruciforme sans pointe din 7981F DIN 7981 F-Z Acier Electro zingué ST5,5X25MM
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
Pozidriv
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage de vis à tôle
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
5.5 mm
Longueur
25 mm
Mode d'entraînement
Pozidriv
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage de vis à tôle
Dimensions
D (mm)
5.5
dk (max.)
10.8
k
3.95
L (mm)
25
No. empreinte cruciforme
3
P
1.8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
≈B18.6.5M-B
NF
≈E25-658 F
DIN
7981 F
ISO
≈7049 F
BS
≈4174-B
Numéros d'articles
Numéro d'article
26766.055.025
EAN
8712423028142
UBB
500656736708
UNSPSC
31161507