Vis à tôle
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
Vis à tôle
26505
26505.042.032
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
Vis à tôle à tête bombée à six lobes internes ISO 14585 F Acier Electro zingué 4.8 ST4,2X32MM
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
Six lobes internes
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage de vis à tôle
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
4.2 mm
Longueur
32 mm
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage de vis à tôle
Dimensions
D (mm)
4.2
dk (max.)
8
k (max.)
3.1
L (mm)
32
P
1.4
Clé
20
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
≈E25-654 F
ISO
14585 F
DIN
≈7981 F
Numéros d'articles
Numéro d'article
26505.042.032
EAN
8717077250604
UBB
500649021879
UNSPSC
31161507