24649
24649.080.016
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
Vis à tête ronde large fendue DIN 921 Acier Electro zingué 5.8 M8X16
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
5.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
16 mm
Classe
5.8
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M8
Thread length (min.)
24
dk (max.)
25
Filetage total quand L ≤
30
k (max.)
3.8
L (mm)
16
n
2
P
1.25
t (min.)
1.9
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
921
Numéros d'articles
Numéro d'article
24649.080.016
EAN
8717077228474
UBB
500648255114
UNSPSC
31161504