text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête ronde large fendue DIN 921 Acier Brut 5.8 M3X8


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 5.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M3
Longueur 8 mm
Marque Fabory
Classe 5.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 1
Code Douanier 7318155890

Dimensions

d-D M3
Longueur de fil (min.) 9
dk (max.) 8
Filetage total quand L ≤ 11
k (max.) 1.8
L (mm) 8
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.9

Normes

DIN 921

Numéros d'articles

Numéro d'article 24648.030.008
EAN 8717077228023
UBB 500648250651
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.