Vis à tête marteaux avec écrou
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
Vis à tête marteaux avec écrou
16191
16191.240.090
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
Vis à tête rectangulaire à angles abattus, avec écrou DIN 261/555 Acier Brut 4.6 M24X90
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
4.6
Forme de tête
Tête rectangulaire à angle
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M24
Longueur
90 mm
Classe
4.6
Forme de tête
Tête rectangulaire à angle
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b
54
d-D
M24
ds (max.)
24.84
k (nom.)
15
L (mm)
90
m1
43
m2
19
n
24
P
3
s
36
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
261/555
Numéros d'articles
Numéro d'article
16191.240.090
EAN
8717077313484
UBB
500650989519
UNSPSC
31162400