Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons et vis à tête hexagonale
U04114
U04114.025.0225
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
Vis à tête hexagonale UNC filetage total ASME B18.2.1 Acier au carbone SAE J429 Electro zingué passivé jaune Gr.8 1/4-20X2.1/4
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
Gr.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier au carbone
Matière technique
SAE J429
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
1/4 Inch
Longueur
2.1/4 Inch
Classe
Gr.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier au carbone
Matière technique
SAE J429
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué passivé jaune
Filetage
Unified National Coarse
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
F
0.4375
H
0.15625
TPI
20
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.2.1
Numéros d'articles
Numéro d'article
U04114.025.0225
EAN
8715492841193
UBB
500625967343
UNSPSC
31162400