text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale réduite et bout téton court tronconique DIN 564 Acier Brut 22H M16X60


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 22H
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M16
Longueur 60 mm
Marque Fabory
Classe 22H
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 99.8
Code Douanier

Dimensions

d-D M16
D (mm) 12
dp 12
k 11
L (mm) 60
P 2
s 19
z2 8

Normes

DIN 564

Numéros d'articles

Numéro d'article 01097.160.060
EAN 8717077292932
UBB 500650784829
UNSPSC 31162400

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.