text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons
Boulons et vis à tête hexagonale
01096
01096.080.020
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Vis à tête hexagonale réduite avec gorge et bout téton court tronconique DIN 564 Ri Acier Brut 22H M8X20
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
22H
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
M8
Longueur
20 mm
Marque
Fabory
Classe
22H
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
9.5
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M8
dg
6
D (mm)
5.5
dp
5.5
k
6
L (mm)
20
P
1.25
s
10
z2
4
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
564-Ri
Numéros d'articles
Numéro d'article
01096.080.020
EAN
8717077292505
UBB
500650780520
UNSPSC
31162400