04172
04172.140.080
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
Vis à tête hexagonale filetage total MF DIN 961 Acier Electro zingué 10.9 M14X1.50X80
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
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M14
Longueur
80 mm
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Metric fine thread
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
80
P
1.5
s
22
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
8676
NF
E25-151
NEN
1568
DIN
961
Numéros d'articles
Numéro d'article
04172.140.080
EAN
8717077212862
UBB
500648170057