Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons et vis à tête hexagonale
04172
04172.120.050
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
Vis à tête hexagonale filetage total MF DIN 961 Acier Electro zingué 10.9 M12X1.50X50
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
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M12
Longueur
50 mm
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Metric fine thread
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
50
P
1.5
s
19
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
961
NF
E25-151
ISO
8676
NEN
1568
Numéros d'articles
Numéro d'article
04172.120.050
EAN
8717077212718
UBB
500648168580
UNSPSC
31161620