Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons et vis à tête hexagonale
01070
01070.240.050
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
Vis à tête hexagonale filetage total MF DIN 961 Acier Brut 8.8 M24X2,00X50
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M24
Longueur
50 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Metric fine thread
Dimensions
d-D
M24
k
15
L (mm)
50
P
2
s
36
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
1568
ISO
8676
DIN
961
NF
E25-151
Numéros d'articles
Numéro d'article
01070.240.050
EAN
8715492021908
UBB
952351504305
UNSPSC
31161620