Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons et vis à tête hexagonale
04170
04170.140.025
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
Vis à tête hexagonale filetage total MF DIN 961 Acier Brut 10.9 M14X1,50X25
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
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M14
Longueur
25 mm
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Metric fine thread
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
25
P
1.5
s
22
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
961
ISO
8676
NEN
1568
NF
E25-151
Numéros d'articles
Numéro d'article
04170.140.025
EAN
8715492122193
UBB
950351337197
UNSPSC
31161620