01242
01242.120.035
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
Vis à tête hexagonale filetage total MEF ISO 8676 Acier Electro zingué 8.8 M12X1,25X35
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
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M12
Longueur
35 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique à pas extra fin
Dimensions
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
35
P
1.25
s
18
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
961
ISO
8676
NEN
1568
NF
E25-151
Numéros d'articles
Numéro d'article
01242.120.035
EAN
8717077331532
UBB
500651179672