Nedtrain Oud
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
Boulons et vis à tête hexagonale
01251
01251.120.045
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
Vis à tête hexagonale filetage total MEF DIN 961 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M12X1,25X45/S=19
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
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M12
Longueur
45 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué passivé jaune
Filetage
Filetage métrique à pas extra fin
Dimensions
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
45
P
1.25
s
19
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
1568
DIN
961
ISO
8676
NF
E25-151
Numéros d'articles
Numéro d'article
01251.120.045
EAN
8715492040374
UBB
951351594993
UNSPSC
31161620