Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons et vis à tête hexagonale
01210
01210.140.036
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
Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017/ DIN 933 Acier Electro zingué 8.8 M14X35
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
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M14
Longueur
35 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
35
P
2
s
21
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
933
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
NF
E25-114
Numéros d'articles
Numéro d'article
01210.140.036
EAN
8715492031013
UBB
952351618824
UNSPSC
31161620